Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002898
Cod. Produttore
002898
Cod. EAN
3414972968454

Informazioni di prodotto

Accoppiatore KNX ideale per ottimizzare la comunicazione tra linee con isolamento galvanico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su 2 moduli DIN
  • Riduce il carico del bus grazie alla tabella di filtraggio
  • Consente uno scambio bidirezionale di dati sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza del sistema KNX
  • Affidabilità migliorata nella comunicazione tra linee
  • Risparmio energetico derivante da gestione ottimizzata del bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Accoppiatore KNX, da utilizzare per lo scambio bidirezionale di dati tra due linee KNX garantendo un isolamento galvanico. È dotato di una tabella di filtraggio che consente di bloccare i telegrammi bus su una delle due linee o di trasmetterli all’altra linea, riducendo così il carico del bus. Ingombro: 2 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

altezza

64,1 mm

profondità

90 mm

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

2