Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80321006C-830-
Cod. Produttore
0321006C-830-11
Cod. EAN
8054378271199

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4W
  • Installazione: parete/soffitto
  • Applicazioni: zone passaggio
  • Ottiche: luce diretta/schermata
  • Temperatura colore: varie
  • Design: minimal elegante
  • Serie: KLEIN55
  • Uso: ambienti umidi
KLEIN55 è una lampada da 4 watt con tecnologia REM-D, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo apparecchio è fornito con la lampada inclusa, garantendo una pronta installazione e utilizzo immediato. È adatto per l'installazione su diverse superfici, rendendolo versatile per molteplici applicazioni elettriche. La sua potenza contenuta assicura un basso consumo energetico senza rinunciare alla luminosità necessaria, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e durevole. Descrizione del produttore: L'apparecchio da incasso elegante per l'illuminazione di interni. Elevate performance in un ingombro ridotto: KLEIN55 è l'incasso a parete o a soffitto che si integra con discrezione in qualsiasi ambiente, illuminandolo con stile e con elevato comfort visivo. Design semplice ed elegante, perfetto per ambienti dal stile minimal e sofisticato. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio e scalinate, anche in ambienti caratterizzati da elevata umidità come centri benessere e SPA. Versatilità: perfetto come segnapasso nell'illuminazione funzionale, ma non solo: le diverse temperature colore e ottiche a luce diretta e schermata consentono di creare effetti di luce suggestivi che decorano e arricchiscono l'ambiente. Versioni: KLEIN55 è installabile a soffitto e a parete.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

64 mm

diametro esterno

64 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

69 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

KLEIN55 apparecchio incasso LED 4W compatto per interni SPA centri benessere