Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80321002C-840-
Cod. Produttore
0321002C-840-11
Cod. EAN
8054378125300

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Installazione: soffitto o parete
  • Design: minimal e compatto
  • Applicazioni: zone di passaggio
  • Protezione: adatta ambienti umidi
  • Effetti luce: diretta e schermata
  • Comfort visivo: elevato
  • Serie: KLEIN25
Lampada KLEIN25 con potenza di 2 watt, dotata di lampada inclusa e progettata per l’installazione su superfici. Questo prodotto elettrico si caratterizza per l’efficienza energetica e la facilità di montaggio, ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua struttura compatta e la tecnologia integrata garantiscono prestazioni ottimali in ambienti diversi, offrendo una soluzione luminosa di qualità e durata. Descrizione del produttore: L'apparecchio da incasso minimal per l'illuminazione di interni. Elevate performance in un ingombro particolarmente ridotto: KLEIN25 è l'incasso a parete o a soffitto che si integra con discrezione in qualsiasi ambiente, illuminandolo con stile e con elevato comfort visivo. Design semplice ed elegante, dall'ingombro minimo, perfetto per ambienti dallo stile minimal e sofisticato. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio e scalinate, anche in ambienti caratterizzati da elevata umidità come centri benessere e SPA. Versatilità: perfetto come segnapasso nell'illuminazione funzionale, ma non solo: le diverse temperature colore e ottiche a luce diretta e schermata consentono di creare effetti di luce suggestivi che decorano e arricchiscono l'ambiente. Versioni: KLEIN25 è installabile a soffitto e a parete.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

35 mm

diametro esterno

35 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

225 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

KLEIN25 incasso LED 2W compatto per ambienti umidi SPA centri benessere