›

KLAUS HE 180LM/W 60CM 20W 4000K + K

Cod. Rexel L3KLS6020HE40KE
Cod. Produttore KLS6020HE40KE

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura: 4000K
  • Lunghezza: 60 cm
  • Efficienza: 180 lm/W
  • Serie: KE
  • Illuminazione: uniforme e intensa
  • Durata: elevata
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus HE con potenza di 20W e temperatura colore di 4000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un'efficienza luminosa di 180 lumen per watt, garantisce un'illuminazione intensa e uniforme lungo i 60 centimetri di lunghezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico senza compromettere la resa luminosa, questa lampada si distingue per durata e affidabilità. Adatta a diversi ambienti, combina tecnologia avanzata e design funzionale per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale.
KLAUS HE 180LM/W 60CM 20W 4000K + K