›

KLAUS HE 180LM/W 60CM 20W 4000K

Cod. Rexel L3KLS6020HE40
Cod. Produttore KLS6020HE40
Cod. EAN 8436622800315

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Lunghezza: 60 cm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Resa luminosa: 180 lm/W
  • Tipo luce: Neutra
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: KLAUS HE
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KLAUS HE con potenza di 20W, lunghezza di 60 cm e temperatura colore di 4000K, che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme con un'elevata resa luminosa di 180 lumen per watt. Progettata per offrire un'illuminazione di qualità, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una luce neutra e performante, assicurando risparmio energetico e lunga durata.
KLAUS HE 180LM/W 60CM 20W 4000K