›

KLAUS HE 180LM/W 60CM 10W 4000K

Cod. Rexel L3KLS6010HE40
Cod. Produttore KLS6010HE40

Informazioni principali

  • Efficienza: 180 lm/W
  • Lunghezza: 60 cm
  • Potenza: 10 W
  • Temperatura: 4000 K
  • Luce: naturale e neutra
  • Durata: elevata
  • Serie: KLAUS HE
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KLAUS HE caratterizzata da un'efficienza luminosa di 180 lumen per watt, con una lunghezza di 60 centimetri e una potenza di 10 watt. La temperatura colore di 4000 Kelvin garantisce una luce naturale e neutra, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e confortevole. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione energeticamente efficiente e duratura, perfetta per applicazioni elettriche professionali.
KLAUS HE 180LM/W 60CM 10W 4000K