›

KLAUS HE 180LM/W 60 20W 4000K S. MO

Cod. Rexel L3KLS6020HE40SM
Cod. Produttore KLS6020HE40SM

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 60 lm
  • Serie: Klaus HE
  • Tipo luce: Neutra
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus con efficienza luminosa di 180 lumen per watt, potenza di 20 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione uniforme e brillante. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo un equilibrio ottimale tra consumo energetico e resa luminosa. La tonalità di luce neutra favorisce un ambiente confortevole e naturale, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per soluzioni di illuminazione professionale.
KLAUS HE 180LM/W 60 20W 4000K S. MO