›

KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 5700K

Cod. Rexel L3KLS15055HE57
Cod. Produttore KLS15055HE57
Cod. EAN 8436622800346

Informazioni principali

  • Potenza: 55 W
  • Lunghezza: 150 cm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Durata: lunga
  • Resa cromatica: ottima
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: Klaus HE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus HE con potenza di 55 watt, lunghezza di 150 cm e temperatura colore di 5700 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e naturale. Con un'efficienza luminosa di 180 lumen per watt, garantisce un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, perfetta per applicazioni professionali e industriali. La sua tecnologia avanzata assicura una lunga durata e un'ottima resa cromatica, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e performante per esigenze di illuminazione elettrica.
KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 5700K