›

KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 4000K RE

Cod. Rexel L3KLS15055HE40D
Cod. Produttore KLS15055HE40D2

Informazioni principali

  • Potenza: 55 W
  • Lunghezza: 150 cm
  • Temperatura: 4000 K
  • Efficienza: 180 lm/W
  • Tipo luce: Neutra
  • Serie: KLAUS HE
  • Applicazioni: Professionali e residenziali
  • Risparmio: Energetico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus HE con potenza di 55 watt, lunghezza di 150 cm e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e di alta qualità. Offre un'elevata resa luminosa di 180 lumen per watt, garantendo risparmio energetico e prestazioni ottimali in ambienti professionali e residenziali. La luce neutra favorisce un'illuminazione naturale e confortevole, adatta a molteplici applicazioni.
KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 4000K RE