›

KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 4000K

Cod. Rexel L3KLS15055HE40
Cod. Produttore KLS15055HE40
Cod. EAN 8436622800353

Informazioni principali

  • Potenza: 55W
  • Lunghezza: 150 cm
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo luce: Naturale
  • Risparmio energetico: Sì
  • Durata: Lunga
  • Serie: KLAUS HE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus HE con una potenza di 55 watt e una lunghezza di 150 cm, caratterizzata da un'efficienza luminosa di 180 lumen per watt. Emana una luce naturale con temperatura di colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e uniforme. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, questa lampada è adatta per applicazioni in ambito elettrico professionale, offrendo prestazioni elevate e affidabilità.
KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 4000K