›

KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 4000K +

Cod. Rexel L3KLS15055HE40K
Cod. Produttore KLS15055HE40KE

Informazioni principali

  • Potenza: 55W
  • Lunghezza: 150 cm
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Serie: KLAUS HE
  • Applicazioni: Professionali/residenziali
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KLAUS HE con potenza di 55W e lunghezza di 150 cm, caratterizzata da un'efficienza luminosa di 180 lumen per watt. La temperatura colore di 4000K garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti professionali e residenziali. Progettata per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, questa lampada è adatta a diverse applicazioni grazie al suo elevato rendimento energetico e alla lunga durata. Perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di qualità nel settore elettrico.
KLAUS HE 180LM/W 150CM 55W 4000K +