›

KLAUS HE 180LM/W 150CM 25W 4000K

Cod. Rexel L3KLS15025HE40
Cod. Produttore KLS15025HE40

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Lunghezza: 150 cm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Tipo di luce: Naturale uniforme
  • Durata: Elevata
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: KLAUS HE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus con potenza di 25 watt, lunghezza di 150 cm e temperatura colore di 4000K, che garantisce un'illuminazione efficiente e luminosa con un'elevata resa luminosa di 180 lumen per watt. Ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e uniforme, questa soluzione si distingue per il risparmio energetico e la lunga durata, rendendola adatta all'uso in contesti residenziali e commerciali. La tecnologia LED avanzata assicura prestazioni elevate con consumi ridotti, offrendo una luce di qualità superiore e un'ottima affidabilità nel tempo.
KLAUS HE 180LM/W 150CM 25W 4000K