›

KLAUS HE 180LM/W 120CM 40W 4000K RE

Cod. Rexel L3KLS12040HE40D
Cod. Produttore KLS12040HE40D2

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Lunghezza: 120 cm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Resa luminosa: 180 lm/W
  • Tipo luce: Neutra
  • Applicazioni: Professionali
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: KLAUS HE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus con una potenza di 40 watt, lunghezza di 120 centimetri e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Offre un'elevata resa luminosa di 180 lumen per watt, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Progettata per applicazioni elettriche professionali, assicura prestazioni affidabili e una luce neutra perfetta per uffici, negozi e spazi commerciali.
KLAUS HE 180LM/W 120CM 40W 4000K RE