›

KLAUS HE 180LM/W 120CM 40W 4000K

Cod. Rexel L3KLS12040HE40
Cod. Produttore KLS12040HE40
Cod. EAN 8436622800339

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Lunghezza: 120 cm
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Emissione luminosa: luce neutra
  • Durata: lunga durata
  • Applicazioni: professionali/residenziali
  • Serie: KLAUS HE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KLAUS con potenza di 40W e lunghezza di 120 cm, caratterizzata da un'efficienza luminosa di 180 lumen per watt. Emissione luminosa a temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e brillante. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, garantendo risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Questa soluzione luminosa è perfetta per applicazioni professionali e residenziali che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità.
KLAUS HE 180LM/W 120CM 40W 4000K