›

KLAUS HE 180LM/W 120CM 40W 4000K +

Cod. Rexel L3KLS12040HE40K
Cod. Produttore KLS12040HE40KE

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Lunghezza: 120 cm
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo luce: Neutra
  • Serie: KLAUS HE
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Professionale/Residenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus HE con una potenza di 40 watt e una lunghezza di 120 centimetri, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Offre una resa luminosa di 180 lumen per watt, assicurando un'alta efficienza energetica. La temperatura colore di 4000 Kelvin produce una luce neutra ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Questo prodotto è pensato per chi cerca una soluzione di illuminazione avanzata, con un ottimo equilibrio tra prestazioni e risparmio energetico.
KLAUS HE 180LM/W 120CM 40W 4000K +