›

KLAUS HE 180LM/W 120 40W 4000K S. M

Cod. Rexel L3KLS12040HE40S
Cod. Produttore KLS12040HE40SM

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Efficienza luminosa: 180 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: KLAUS HE
  • Luce: neutra e uniforme
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Risparmio: energetico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Klaus HE con efficienza luminosa di 180 lumen per watt, potenza di 40 watt e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per applicazioni che richiedono una luce neutra e uniforme. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, offre prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Adatta a diverse installazioni elettriche, combina tecnologia avanzata e qualità costruttiva per un'illuminazione efficiente e sostenibile.
KLAUS HE 180LM/W 120 40W 4000K S. M