› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT4 interruttore 3-4 poli fisso motorizzato montaggio verticale 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCX4404
Cod. Produttore PVCX4404
Cod. EAN 8015646792587

Informazioni principali

  • Tipo: KIT XT4 3-4P fisso
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: Motorizzata verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Sistema di blocco: Incluso per System Pro E Power
  • Componenti modulari: Divisori di corrente
  • Isolatori: Esagonali per System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT4 kit 3-4P fixed mot.vert.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT4 interruttore 3-4 poli fisso motorizzato montaggio verticale 600mm