› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT4 4P FISSO CON DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 800MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX4423
Cod. Produttore PHDX4423
Cod. EAN 8015646808363

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 4P FISSO+DIFF.INST.OR. L 80
  • Larghezza: 800 mm
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Fisso + differenziale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Installazione orizzontale
  • Materiale: Acciaio con piombo esente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT4 kit 4P fixed+rcd.hor.inst. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT4 4P FISSO CON DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 800MM