› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT4 3P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX4301
Cod. Produttore PHCX4301
Cod. EAN 8015646789471

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 3P FISSO
  • Lunghezza: 600 mm
  • Installazione: Orizzontale
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipologia: Kit fisso
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio con piombo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT4 kit 3P fixed hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Altro

altezza

590 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT4 3P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM