› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT4 3-4P FISSO VERTICALE LARGHEZZA 600MM DUPLICE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCX4601
Cod. Produttore PVCX4601
Cod. EAN 8015646792945

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT N.2 XT4 3-4P FISSO
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: Verticale fissa
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Kit 2 x T4
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 xT4 kit 3-4P fixed vert.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT4 3-4P FISSO VERTICALE LARGHEZZA 600MM DUPLICE