Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDX4401
Cod. Produttore
PHDX4401
Cod. EAN
8015646808349

Informazioni di prodotto

KIT XT4 3-4P FISSO INST.ORIZ.L=800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PHDX4401 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

200 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT4 3-4P FISSO INST.ORIZ.L 800M