› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT3 FISSO 3-4 POLI ORIZZONTALE H200 L800 QUADRO ELETTRICO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX3401
Cod. Produttore PHDX3401
Cod. EAN 8015646818485

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P FISSO ORIZ.H 200 L 800
  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Poli: 3/4P
  • Montaggio: Fisso Orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo per lavorazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit XT3 fix 3/4P hor h=200 w=800 n1

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

780 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT3 FISSO 3-4 POLI ORIZZONTALE H200 L800 QUADRO ELETTRICO