› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT3 3-4P FISSO MOTORE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX3404
Cod. Produttore PHCX3404
Cod. EAN 8015646789280

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P FISSO MOT.ORIZ.L 600MM
  • Lunghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3-4P
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 kit 3-4P fixed mot.hor.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT3 3-4P FISSO MOTORE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM