› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT3 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 400MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVBX3401
Cod. Produttore PVBX3401
Cod. EAN 8015646790729

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P FISSO
  • Installazione: Verticale
  • Larghezza: 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Kit 3-4 poli
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 kit 3-4P fixed vert.inst. w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT3 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 400MM