› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT3 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 400MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBX3401
Cod. Produttore PHBX3401
Cod. EAN 8015646789266

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P FISSO
  • Installazione: Orizzontale
  • Lunghezza: 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Numero poli: 3-4P
  • Tipo: Kit fisso
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 kit 3-4P fixed hor.inst. w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT3 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 400MM