› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT2 interruttore 3-4 poli fisso installazione orizzontale 400mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBX2405
Cod. Produttore PHBX2405
Cod. EAN 8015646788986

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: KIT XT2 3-4P fisso
  • Larghezza installazione: 400mm
  • Montaggio: Orizzontale
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Applicazione: Quadri modulari e distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed rhd hor.inst.w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 interruttore 3-4 poli fisso installazione orizzontale 400mm