› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT2 4P FISSO CON DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2423
Cod. Produttore PHCX2423
Cod. EAN 8015646787941

Informazioni principali

  • Tipo: kit 4P fisso + differenziale
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione: interruttore differenziale
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: quadri modulari
  • Montaggio: fisso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 4P fixed+rcd. hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

188 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 4P FISSO CON DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM