› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT2 3P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2301
Cod. Produttore PHCX2301
Cod. EAN 8015646788931

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3P FISSO L 600MM
  • Installazione: Orizzontale fissa
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3P
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3P fixed hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

Tipologia

Altro

altezza

590 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 3P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM