› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT2 3P ESTRAIBILE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2310
Cod. Produttore PHCX2310
Cod. EAN 8015646789112

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3P ESTRAIBILE
  • Installazione: Orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Kit estraibile
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3P withdraw. hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 3P ESTRAIBILE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM