Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDX2407
Cod. Produttore
PHDX2407
Cod. EAN
8015646818461

Informazioni di prodotto

KIT XT2 3-4P RIM. ORIZ.H=200 L=800
kit xT2 plug-in 3/4P hor h=200 w=800 n1

larghezza

800 mm

altezza

200 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT2 3-4P RIM. ORIZ.H 200 L 800