› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT2 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCX2401
Cod. Produttore PVCX2401
Cod. EAN 8015646790491

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3-4P FISSO L 600
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Kit 3-4 poli fisso
  • Installazione: Verticale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed vert.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 600MM