› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT2 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2401
Cod. Produttore PHCX2401
Cod. EAN 8015646787934

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3-4P FISSO
  • Installazione: Orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Tipo: Kit fisso
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM