› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT2 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 400MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBX2401
Cod. Produttore PHBX2401
Cod. EAN 8015646788948

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3-4P fisso
  • Lunghezza installazione: 400 mm
  • Tipo installazione: Orizzontale
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed hor.inst. w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

370 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 400MM
€ 207 x 1 pz.