› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 interruttore 3-4 poli fisso orizzontale larghezza 400mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBX1105
Cod. Produttore PHBX1105
Cod. EAN 8015646792617

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT1 3-4P FISSO MRD
  • Larghezza: 400 mm
  • Installazione: Orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Kit 3-4 poli fisso
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed rhd horiz. w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 interruttore 3-4 poli fisso orizzontale larghezza 400mm uso industriale