Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHBX1423
Cod. Produttore
PHBX1423
Cod. EAN
8015646788917

Informazioni di prodotto

KIT XT1 4P FISSO+DIFF. INST.OR. L=400MM
XT1 kit 4P fixed+rcd. hor.inst. w=400mm

larghezza

400 mm

altezza

200 mm

profondità

400 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT1 4P FISSO+DIFF. INST.OR. L 4