› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 3P FISSO CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX1323
Cod. Produttore PHCX1323
Cod. EAN 8015646808103

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT1 3P FISSO+DIFF.
  • Larghezza installazione: 600 mm
  • Configurazione: 3 poli fissi + differenziale
  • Tipo installazione: Orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo esente da restrizioni
  • Applicazione: Quadro di distribuzione principale e secondario

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3P fixed+rcd. hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Tipologia

Altro

altezza

585 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3P FISSO CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM