› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 3-4P PLUG IN ORIZZONTALE INSTALLAZIONE 600MM RIMOVIBILE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX1407
Cod. Produttore PHCX1407
Cod. EAN 8015646790262

Informazioni principali

  • Tipo: KIT XT1 3-4P rimovibile
  • Lunghezza installazione: 600 mm
  • Installazione: orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: plug in
  • Materiale: conforme RoHS II
  • Applicazione: quadri modulari
  • Configurazione: 3-4 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P plug in hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3-4P PLUG IN ORIZZONTALE INSTALLAZIONE 600MM RIMOVIBILE