› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT1 3-4P motore fisso installazione orizzontale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX1404
Cod. Produttore PHCX1404
Cod. EAN 8015646788849

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT1 3-4P fisso
  • Lunghezza installazione: 600 mm
  • Tipo montaggio: Orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Applicazione: Motore fisso
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed mot.hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3-4P motore fisso installazione orizzontale larghezza 600mm