› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 3-4P FISSO RHD INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX1105
Cod. Produttore PHCX1105
Cod. EAN 8015646792624

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Pannello fisso 3-4 poli
  • Installazione orizzontale
  • Larghezza 600 mm
  • Kit XT1 per distribuzione
  • Compatibile con sistema MRD
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed rhd horiz. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3-4P FISSO RHD INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM