› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 3-4P FISSO RHD INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX1405
Cod. Produttore PHCX1405
Cod. EAN 8015646788863

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT1 3-4P FISSO MRD
  • Larghezza installazione: 600 mm
  • Tipo montaggio: Orizzontale
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale acciaio zincato: Fino 0.35% piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed rhd hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

Tipologia

Altro

altezza

605 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3-4P FISSO RHD INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM