› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 400MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVBX1401
Cod. Produttore PVBX1401
Cod. EAN 8015646790323

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT1 3-4P FISSO
  • Lunghezza installazione: 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Kit 3-4 poli
  • Installazione: Verticale fissa
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed vert.inst.w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 400MM