Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHBX1401
Cod. Produttore
PHBX1401
Cod. EAN
8015646788825

Informazioni di prodotto

KIT XT1 3-4P FISSO INST.ORIZ.L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PHBX1401 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

150 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT1 3-4P FISSO INST.ORIZ.L 400M