› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT XT1 3-4P FISSO CON DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 800MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX1423
Cod. Produttore PHDX1423
Cod. EAN 8015646808134

Informazioni principali

  • Tipo: kit 4 poli fisso
  • Interruttore differenziale integrato
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Installazione orizzontale
  • Conformità RoHS II
  • Sistema di bloccaggio incluso
  • Componenti in acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed+rcd.hor.inst. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT1 3-4P FISSO CON DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 800MM