Prodotti /

Cod. Rexel
HIK370700004
Cod. Produttore
370700004
Cod. EAN
6941545636795

Informazioni di prodotto

KIT NVR wireless + 4 telecamere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di videosorveglianza composto da un registratore NVR e quattro telecamere H3C con risoluzione 4MP. Il sistema consente la gestione e la registrazione di immagini ad alta definizione, garantendo una sorveglianza affidabile e dettagliata. Il registratore è dotato di connettività wireless per un’installazione flessibile e una facile integrazione con le telecamere incluse. Ideale per ambienti residenziali o commerciali che richiedono un controllo video efficiente e di qualità.

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

RJ45

Adatto ad uso esterno

Numero di porte LAN

1

numero di videocamere

4

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

tecnica di trasmissione

TCP/IP

Modello telecamera

Standard (fisso)

Collegamento della camera tramite cavo

Collegamento della camera senza fili

Adatta per uso interno

Produttore

Kit videosorveglianza NVR wireless 4 telecamere 4MP per uso residenziale e commerciale

€ 286,88 x 1 pz.
(pz.)