Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMPL8451V
Cod. Produttore
PL8451V
Cod. EAN
8023903454031

Informazioni di prodotto

  • Display: 5" TFT 16:9
  • Alimentazione: 33VDC bus video
  • Microfono: 6mm Omnidirezionale
  • Altoparlante: 36mm 40 Ohm 1W
  • Protezione IP: IP30
  • Riconoscimento facciale: Sì
  • Serie: People e Quadra
  • Dimensioni monitor: 135x170x23 mm
Kit videocitofonico vivavoce Wi-Fi completo, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile. Questo sistema integra funzionalità avanzate per il controllo degli accessi, facilitando la gestione da remoto tramite connessione wireless. Ideale per installazioni residenziali e professionali, combina tecnologia moderna e facilità d’uso, assicurando sicurezza e comodità grazie alla connettività Wi-Fi integrata. La qualità dei materiali e la compatibilità con vari impianti elettrici ne fanno una soluzione versatile e performante per il controllo degli ingressi. Descrizione del produttore: Kit monofamiliare con videocitofono Wi-Fi per sistema Simplebus 2. E possibile espandere il kit fino a 4 pulsantiere esterne e fino a 4 utenti con 4 videocitofoni per utente. Installabile sia in abitazioni che nel terziario. Il kit e fornito programmato e pronto all'uso. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l?associazione tra il videocitofono e la app Comelit e semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di ?Riconoscimento facciale? direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta, azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Il kit e composto da n? 1 pulsantiera esterna serie Quadra art. 4893M corredata di pulsanti di chiamata per impianti fino a 4 chiamate, da n? 1 videocitofono Wi-Fi vivavoce serie People art. PL6741 e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

Produttore

Kit videocitofonico Wi-Fi vivavoce espandibile per controllo accessi residenziale e terziario

€ 740,26 x 1 pz.
(pz.)