Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM9000
Cod. Produttore
9000
Cod. EAN
8023903319026

Informazioni di prodotto

Kit video base impianto Simplebus 2, gruppo audio/video 4681 + alimentatore 1210/1210A
Descrizione del produttore: Kit base di impianto Simplebus 2 composto da n? 1 gruppo audio/video a colori art. 4681 e n? 1 alimentatore art. 1210 oppure art. 1210A*. *NOTA: il kit potrebbe essere fornito corredato dell'art. 1210 oppure dell'art. 1210A in funzione della disponibilita.

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

con video

Colore del posto esterno

Altro

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

100

Espandibile a max. numero stazioni esterne

100

Produttore

Kit video base impianto Simplebus 2, gruppo audio/video 4681 + alimentatore 1210/1210A