Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VMS3001
Cod. Produttore
VX5VMS3001
Cod. EAN
3606481184047

Informazioni di prodotto

Ventole raffeddamento IP21 - ATV340 - taglia 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 11 kw a 22 kw e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23,5 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 365 g. Ventola per ATV340U55N4 - U75N5. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 kW a 75 kW (da 1 a 100 HP).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV340