› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit vano barre metallico 800x2000 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI93090B/10
Cod. Produttore 93090B/10
Cod. EAN 8012199694153

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Serie: MAS
  • Compatibile con: LDX800, MDX800
  • Tipo: Kit vano barre
  • Uso: Interno armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Modello: BTI93090B/10
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio in metallo progettato per il vano barre MAS con dimensioni di 800 mm di larghezza e 2000 mm di altezza. Questo componente garantisce robustezza e affidabilità nell'installazione di sistemi elettrici, offrendo una struttura resistente e durevole per il supporto delle barre. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura stabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per chi necessita di un kit di fissaggio efficiente e funzionale per quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX800 e MDX800 altezza 2m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2100 mm

Serie

MAS

Kit vano barre metallico 800x2000 mm per armadi elettrici
€ 390,30 x 1 pz.
(pz.)