Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93050QB
Cod. Produttore
93050QB
Cod. EAN
8012199693866

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - set vano barre h=1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set vano barre MAS LDX 400 con altezza 1000, realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per l’installazione di impianti elettrici, assicura un’organizzazione efficiente e sicura dei cavi e delle barre conduttrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Kit per vano barre interno per quadri da parete LDX400 altezza 1000mm

larghezza totale per installazione in armadio

910 mm

adatto per l'altezza della scatola

1100 mm

esecuzione

kit di fissaggio

colore

naturale

materiale

metallo

Produttore

Set vano barre MAS LDX 400 altezza 1000mm per quadri elettrici industriali e civili