› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit vano barre interno LDX400 2000mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI93090QB/10
Cod. Produttore 93090QB/10
Cod. EAN 8012199694146

Informazioni principali

  • Altezza vano barre: 2000mm
  • Applicazione: armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Kit per vano barre interno
  • Compatibile con: LDX400

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio in metallo progettato per il vano barre con altezza di 2000 mm. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una struttura solida e duratura per l’installazione e il supporto di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 2000mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2100 mm

Serie

MAS

Kit vano barre interno LDX400 2000mm per armadi elettrici